Beli Solar Panel Roof di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HEGEL SOLAR Solar Water Heater (Pemanas Air Tenaga Surya)Deskripsi:Hegel solar tabung vacum sistem pemanasan indirect dilengkapi dengan heat exchanger (pemindah panas). Air panas yang ada di dalam tangki hanya digunakan sebagai media untuk memanaskan heat exchanger. Dengan sistem ini, temperatur air panas lebih stabil dan konstan serta aliran air lebih deras karena dioperasikan dengan tekanan air (pressure). - Prinsip kerja utama berdasarkan thermosyphon. - Air panas memanaskan media "heat exchanger" berupa tembaga spiral. - Dengan sistem ini, temperatur air panas lebih stabil dan konstan serta aliran air lebih deras karena dioperasikan dengan tekanan air (pressure). Keuntungan : - Tabung vacuum memiliki efektifitas tinggi dalam menyerap sinar UV dan infra merah yang dihaslkan oleh matahari didukung permukaan bulat yang memaksimalkan penyerapan dari sudut manapun. - Tabung vacuum menyerap panas terbaik di kelasnya, karena dapat menyerap panas dan melindungi panas dari heat loss ketika cuaca dingin atau malam hari. - Multiple Bracket : memliki rangka multifungsi untuk memudahkan pemasangan di roof dan dak. - Indirect Heat Exchanger : mendukung dan memaksimalkan pembakaran panas matahari didalam tangki penyimpanan yang bertekanan atau pressurized. - Standarisasi material tangki bagian dalam dengan bahan stainless steel SUS 304 dengan ketahanan tinggi pada usia pemakaiannya.atribut:
- Tubes Size (mm): 58x1800
- Working Pressure (Bar): Up to 4
- Media Tank Material: Stainless Steel 304
- MAXX AIR Attic Exhaust FansDeskripsi:Gable-mount attic fans install onto vents located in the gables of a structure and provide exhaust ventilation. They operate using standard wired power or an included solar panel. Some units feature a high-efficiency motor that uses less energy than standard-efficiency motors.atribut:
- UNSPSC: 40101502
- Base Material: Galvanized Steel
- Blade Material: Aluminium
- Control Type: Manual
- Exhaust Airflow @ 0.000 in SP (cfm): 1000
- Fire Safety Shut-Off: No
- For High-Static Pressure Applications: No
- High-Efficiency Motor: Yes
- Housing Finish: Galvanized
- Housing Material: Steel
- Includes Humidistat: No
- Includes Motor: Yes
- Includes Shutter: No
- Includes Thermostat: No
- Motor Horsepower (HP): 1/10
- Motor Type: Thermally Protected DC Motor
- Nameplate Voltage (VDC): 18
- Power (W): 12.6
- Power Source: Solar
- Rough Opening Diameter (inch): 14-1/2
- Rough Opening Shape: Round
- Sanken Solar Water HeaterDeskripsi:Sanken Solar Water Heater SWH-PR100L Kapasitas 100L SolarexMenyerap energi surya secara optimal sehingga air panas dapat tersedia dengan cepatAir panas masih bisa tersimpan 3 hari dalam kondisi mendung, kalaupun tanpa matahari masih ada cadangan mesin heater untuk air panas.atribut:
- Inner Tank Material: Stainless Steel SUS304-2B
- Outer Tank Thickness (mm): 0.4
- Thermozoom Diameter (mm): ø 58
- Thermozoom Length (mm): 1800
- Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok)Deskripsi:Dulux Catylac Interior dengan formulai Chroma Brite Technology untuk warna dinding cerah menakjubkan lebih lama.Petunjuk Penggunaan: Bersihkan cat sebanyak mungkin dari alat pengecatan dan cuci dengan air bersih.atribut:
- Size (kg): 5
- Dulux Wall Paint Catylac Interior 25kg (Cat Dinding / Tembok)Deskripsi:Dulux Catylac Interior adalah cat dengan Teknologi Chroma-Brite menghadirkan warna keindahan cerah menakjubkan pada dinding interior Deskripsi Aplikasi Roller atau kuas atau spray
- Dulux Wall Paint Catylac Exterior (Cat Dinding / Tembok)Deskripsi:Dulux Catylac Exterior adalah cat dinding khusus eksterior dengan teknologi Chroma Brite-UV Fight dan Durabond Latex, menjaga warna dinding ekterior tetap cerah lebih lama, tahan terhadap cuaca dan tidak mudah mengelupas Deskripsi Aplikasi Roller atau kuas atau sprayatribut:
- Theoretical Spread (m²/kg): 10-12
- Drying Time (hour): 1-2
- Finishing: Matt
- Dulux Wall Paint Weathershield PowerFlexx 2.5L (Cat Dinding / Tembok)Deskripsi:Dulux Weathershield PowerFlexx adalah cat eksterior berkualitas tinggi, dengan Powerflexx Technology, yang mampu menutup retak rambut dan tahan terhadap air hujan sehinnga memberikan perlindungan unggul bagi dinding agar dinding tetap indah dan tampak baru lebih lama Deskripsi Aplikasi Rol, kuas atau sprayatribut:
- Size (L): 2.5
- Dulux Wall Paint Easy Clean 2.5L (Cat Dinding / Tembok)Deskripsi:Dulux EasyClean adalah cat tembok berkualitas tinggi untuk interior, berbahan dasar air. Dengan KidProof TechnologyTM* sehingga noda sehari-hari yang menempel pada cat dinding mudah dibersihkan tanpa merusak lapisan cat. Deskripsi Aplikasi Rol, kuas atau sprayatribut:
- Finishing: Mid Sheen
- Size (L): 2.5
- Drying Time (hour): 1-2
- Theoretical Spread (m²/L): 11-13
- SOLITE Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate)Deskripsi:Hanya menggunakan bahan dasar kualitas terbaik dan menggunakan teknologi eropa termuktahir saat ini, Solite merupakan pilihan yang tepat untuk anda yang membutuhkan twinwall polikarbonat sheets terbaik dengan harga terjangkau. Solite tersedia dengan berbagai warna menarik, cocok sebagai referensi gaya arsitektur yang anda inginkan. Ditambah dengan design yang dinamis, Atap polycarbonate solite sangat cocok untuk hampir semua kebutuhan struktur dan aplikasi eksterior partisi anda. Atap polycarbonate murah adalah solusi tepat untuk anda Atap polycarbonate solite. Produk Aplikasi atap Polycarbonate Solite: - Atap Kanopi. - Gazebo. - Green House. - Partisi. - Pergolas. - Atap Komersial. - Sky Light. - Aula Olahraga. - Kolam Renang Sistem Atap. - Atap Bahan Bangunan.atribut:
- Length (m): 11.8
- Width (m): 2.1
- Thickness (mm): 4
- SOLARLITE Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate)Deskripsi:Ditambah dengan design yang dinamis, Harga Polycarbonate Solarlite sangat cocok untuk hamper semua kebutuhan struktur dan aplikasi eksterior partisi anda. Dimana kualitas adalah standar baru untuk aplikasi atap bangunan, Jual Atap polycarbonate Solarlite adalah solusi tepat untuk anda. Hanya menggunakan bahan dasar kualitas terbaik dan menggunakan teknologi eropa termuktahir saat ini, Solarlite merupakan pilihan yang tepat untuk anda yang membutuhkan twinwall polikarbonat sheets terbaik dengan harga terjangkau. Solarlite tersedia dengan berbagai warna menarik, cocok sebagai referensi gaya arsitektur yang anda inginkan. Produk Aplikasi Jual Atap Polycarbonate Solarlite: - Atap Kanopi. - Gazebo. - Green House. - Partisi. - Pergolas. - Atap Komersial. - Sky Light. - Aula Olahraga. - Kolam Renang Sistem Atap. - Atap Bahan Bangunan.atribut:
- Length (m): 11.8
- Width (m): 2.1
- Thickness (mm): 5
- TWINLITE Polycarbonate Roof (Atap Polikarbonat)Deskripsi:Produk atap twinlite telah diproduksi dan dikembangkan lebih dari 20 tahun. Twinlite dikembangkan dengan teknologi terkini sehingga menghasilkan sebuah produk multi-wall polycarbonate sheet dengan kualitas premium yang sudah terbukti hingga sekarang. Harga Twinlite polycarbonate sheet sangat ideal untuk mengkombinasi antara produk berbeban ringan dan memiliki daya tahan sempurna terhadap benturan. Atap Twinlite memberi rasa aman untuk dekorasi di luar ruangan. Produk Twinlite di produksi menggunakan teknologi co-extrusion UV resistant terkini. Polycarbonate sheet Twinlite menawarkan kejernihan yang luar biasa, ketahanan, fleksibilitas design yang tak tertandingi dan struktur terintegritas yang melampaui material sejenis lainnya, Twinlite merupakan pilihan paling cocok untuk semua penggunaan material transparant anda. Atap polycarbonate Twinlite dengan fitur berdinding ganda membuatnya menjadi solusi paling tepat untuk penahan panas. Dengan begitu akan memngurangi biaya penggunaan pendingin dan penghangat udara anda. Produk atap Twinlite membantu penyaluran udara yang melewati ruang, meningkatkan kondisi nyaman di lingkungan anda. Dengan performa yang luar biasa dan memiliki begitu banyak keunggulan dibandingkan dengan sekian banyak jenis roofing sheet lainnya, membuat anda memiliki alasan kuat dengan memutuskan memilih produk Atap Twinlite. Produk Aplikasi Atap Twinlite: - Atap Kanopi. - Gazebo. - Green House. - Partisi. - Pergolas. - Atap Komersial. - Sky Light. - Aula Olahraga. - Kolam Renang Sistem Atap. - Atap Bahan Bangunan.
- Abba-Rack Premium Series Closed Rack 19inchDeskripsi:Include Accessories : - Roof Fan incl. 2 fan with ball bearing (1 set) - Vertical PDU 6 outlet Schuko16A with switch on/off & surge spike protection (1 unit) - Cage Nut + M6 Screw (50 pcs) - Castor & Levelling feet (1 set)atribut:
- Max. Static Load (kg): 1500
- Dulux Wall Paint EasyClean (Cat Dinding / Tembok)Deskripsi:Dulux EasyClean adalah cat tembok berkualitas tinggi untuk interior, berbahan dasar air. Dengan KidProof TechnologyTM* sehingga noda sehari-hari yang menempel pada cat dinding mudah dibersihkan tanpa merusak lapisan cat. Deskripsi Aplikasi Rol, kuas atau spray
- Hikari Polycarbonate Resin Midair BoardDeskripsi:-Made polycarbonate resin, therefore is very durable and tough.-It is fireproof and safe, and can withstand severe temperature environment.-Excellent weather resistance and transparency lasts very long.-It has a hollow structure with an air layer, therefore has excellent heat insulation and heat retention.-Light and construction is easy.-For top light(roof lighting), entrance hood enclosure, roof, partitions and lighting covers.-UV coatedatribut:
- Material: Polycarbonate
- Purpose of Use: For top light (roof lighting), entrance hood enclosure, roof, partitions and lighting covers.
- Abba-Rack Premium Series Closed Rack 24inchDeskripsi:Include Accessories : - Roof Fan incl. 2 fan with ball bearing (1 set) - Vertical PDU 12 outlet Schuko16A with switch on/off & surge spike protection (1 unit) - Cage Nut + M6 Screw (50 pcs) - Castor & Levelling feet (1 set)atribut:
- Max. Static Load (kg): 1500
- Hikari Polycarbonate Resin BoardDeskripsi:-This is a polycarbonate resin boasting top class impact resistance among plastics.-Excellent heat and cold resistance.-Substitute for partition, car port, door panel, indoor fittings, and glass.-UV coatedatribut:
- Material: Polycarbonate
- Purpose of Use: Substitute for partition, car port, door panel, indoor fittings, and glass.
- Llumar Kaca Film Super BlackDeskripsi:Llumar Solar Control Window Film merupakan salah satu tipe kaca film Llumar yang dapat menolak panas. Kaca film Llumar Solar Control Film memiliki berbagai macam tipe yg berbeda dalam penolakan panas, warna dan berbagai keunggulan lainnya. Memiliki 5 elemen unggulan, yakni Kesehatan (Healthy), Perlindungan (Protection), Kenyamanan (Comfort), Keamanan (Safety), dan Kemewahan (Luxury). Dari 5 elemen tersebut, menjelaskan kaca film Llumar melindungi dari bahaya sinar UV matahari dan mampu mereduksi hingga 16 derajat di permukaan interior. Selain itu juga melindungi orang di dalamnya dari serpihan kaca jika terjadi kecelakaan. Fungsi Solar Control Window Film: - Melindungi anda dari bahaya sinar ultra violet matahari yang dapat menyebabkan penyakit kanker kulit, karena mampu memblok Sinar Ultra Violet (UV) sampai 99.9%. - Melindungi interior mobil anda dari paparan sinar UV yang menyebabkan interior mobil kering dan pecah. - Mengurangi tinggi suhu dalam kabin kendaraan anda saat di parkir di bawah matahari ataupun saat dikendarai sehingga menghemat penggunaan bahan bakar karena sistem pendingin kendaraan yang tidak harus bekerja maksimal. - Menolak panas dan silau matahari yang mengganggu. - Memberikan kenyamanan bagi pengemudi dan penumpang lainnya didalam kendaraan. - Meningkatkan privasi bagi pengendara karena aktivitas dalam kendaraan lebih sedikit terlihat. - Mengurangi resiko berhamburnya serpihan kaca jika terjadi kecelakaan. - Meningkatkan penampilan dan kemewahan kendaraan anda. Pengukuran kinerja kaca film yang diakui oleh IWFA (International Window Film Association) untuk penolakan energi total matahari dalam spectrum matahari adalah dari Onm-2500nm. - Visible Light Transmittace: Presentase cahaya yang masuk melalui kaca film. - Visible Light Reflected: Presentase cahaya yang dipantulkan kembali oleh kaca film. - Ultraviolet Rejected: Presentase sinar ultraviolet yang ditolak oleh kaca film. - Total Solar Energi Rejected: Presentase jumlah energi matahari yang ditolak oleh kaca film.atribut:
- Visible Light Reflection: 8%
- Ultraviolet Rejected: More than 99% (wavelengths 280-380nm)
- PROPAN Wall Paint Decorshield (Cat Dinding / Tembok)Deskripsi:DECORSHIELD Acrylic Exterior Shield DW-500 adalah cat tembok eksterior untuk melindungi tembok luar selama 12 tahun dari pengaruh perubahan cuaca, sinar UV dari matahari serta dari pertumbuhan jamur dan lumut. DECORSHIELD Acrylic Exterior Shield DW-500 terbuat dari bahan emulsi acrylic 100%, dikombinasikan dengan pigmen warna pilihan, sehingga mempunyai kelebihan: tidak mudah kotor, tahan terhadap alkali, warna lebih cerah dan tidak mudah pudar. Produk ini diformulasikan untuk pemakaian pada tembok dan plafon eksterior, seperti tembok pasangan batu bata, plesteran semen, beton, panel GRC dan lain-lain.Proteksi hingga 12 tahun dapat dicapai dengan kombinasi aplikasi yang benar & warna tertentu (pilihan) serta lokasi yang tidak ekstrem.atribut:
- Coverage (m²/L): 10.0-14.0 (1coat); 5.0-7.0 (2-3 coat)
- CBM Galvalume Plat Sheet (Lembaran Plat Galvalume)Deskripsi:Galvalume Plat Sheet dengan pilihan tebal 1mm, 1.2mm, dan 1.5mm lebar 1219mm panjang 2438mmatribut:
- Width (mm): 1219
- Length (mm): 2438
Daftar Harga Solar Panel Roof Terbaru November 2026
| HEGEL SOLAR Solar Water Heater (Pemanas Air Tenaga Surya) | Rp21.999.900 |
| MAXX AIR Attic Exhaust Fans | Rp11.999.900 |
| Sanken Solar Water Heater | Rp11.999.900 |
| Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok) | Rp199.900 |
| Dulux Wall Paint Catylac Interior 25kg (Cat Dinding / Tembok) | Rp919.900 |
| Dulux Wall Paint Catylac Exterior (Cat Dinding / Tembok) | Rp679.900 |
| Dulux Wall Paint Weathershield PowerFlexx 2.5L (Cat Dinding / Tembok) | Rp609.900 |
| Dulux Wall Paint Easy Clean 2.5L (Cat Dinding / Tembok) | Rp309.900 |
| SOLITE Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate) | Rp3.099.900 |
| SOLARLITE Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate) | Rp4.599.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6mP105159238-1.jpg)


/Dulux%20Wall%20Paint%20Catylac%20Interior%205kg%20(Cat%20Dinding%20%2F%20Tembok)/jhP103457701-1.jpg)
/Dulux%20Wall%20Paint%20Catylac%20Interior%2025kg%20(Cat%20Dinding%20%2F%20Tembok)/3yP107946142-1.jpg)
/Dulux%20Wall%20Paint%20Catylac%20Exterior%20(Cat%20Dinding%20%2F%20Tembok)/k9P103457729-1.jpg)
/Dulux%20Wall%20Paint%20Weathershield%20PowerFlexx%202_5L%20(Cat%20Dinding%20%2F%20Tembok)/qeP103457950-1.jpg)
/Dulux%20Wall%20Paint%20Easy%20Clean%202_5L%20(Cat%20Dinding%20%2F%20Tembok)/4gP107946160-1.jpg)
/m8P104667800-1.jpg)
/m2P104667794-2.jpg)
/n0P104667828-2.jpg)

/Dulux%20Wall%20Paint%20EasyClean%20(Cat%20Dinding%20%2F%20Tembok)/nyP103457862-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Hikari%20Polycarbonate%20Resin%20Midair%20Board/P102787711-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Hikari%20Polycarbonate%20Resin%20Board/P102787702-1.jpg)

/8lP101578309-4.jpg)
/PROPAN%20Wall%20Paint%20Decorshield%20(Cat%20Dinding%20%2F%20Tembok)/pdP108040913-1.jpg)
/ltP107699785-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)